手のひらコンパクトピーラー

手のひらコンパクトピーラー 貝印

野菜の皮むきに便利なコンパクトピーラーです。
指をはめやすいカーブ状で、デコボコの野菜や果物の皮も簡単に剥けます。
コンパクトなので親指を添えられ、安定して皮をむくことができます。
利き手にかかわらず使えます。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)透明ABS樹脂 幅(mm)45 全長(mm)107 材質フック/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×4.5×21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41736416 DH7342
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする