曜日別特売

シンクマット

シンクマット - 天領まな板シンクマット - 天領まな板シンクマット - 天領まな板シンクマット - 天領まな板シンクマット - 天領まな板シンクマット - 天領まな板

シンク内でのクッション材等に使用できます。

材質塩化ビニル内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
TKG品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41920349-9-0794-0501450× 300×3
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41920358-9-0794-0502600× 450×3
3,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
41920367-9-0794-0503900× 600×3
7,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
41920376-9-0794-05041045× 715×3
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41920385-9-0794-05051820× 910×3
22,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41920394-9-0794-05062000×1000×3
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする