KITCHEN CHEF ダイヤモンドコートパン エッグパン

KITCHEN CHEF ダイヤモンドコートパン エッグパン アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン、エッグパンです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。
鍛造プレスで軽くて熱変形にも強いフライパンです。
ハンドルが取れるので、調理・食卓・保存を一台でできます。
内側のカラーはマーブル調、外側はホワイトです。
IH対応です。ガス火にも対応します。

材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ5.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 適合マルチハンドルCQP-H3 ホワイト 質量(g)429 表面処理内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×53 内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41957309 ISN-EG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41957309
2021-07-26
用途:
卵焼きだでなく深いのでちょっとした炒め物にも使っている焼肉も利用してる
石河工革株式会社 様 (その他業種)

重いです、その分火の通りがよく卵焼には最適、他にチョットした事にも利用できるいろいろ工夫してみたい ただ取っ手の使い勝手はもう少し工夫が必要と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする