OUTDOOR ステンレスマグボトル 380ml

OUTDOOR ステンレスマグボトル 380ml - 東亜金属

ファッションのように「お洒落を持ち運ぶ」をコンセプトに、カラフルなデザインをあしらったステンレスボトルです。

商品タイプスクリュータイプ材質本体:ステンレススチール(真空二重低熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×179色(柄)レトロフラワー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957905314-344
2,000
取扱い終了
41957914314-344
2,000
取扱い終了
41957923314-344
2,000
取扱い終了
41957939314-344
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする