OUTDOOR ステンレスマグボトル 380ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41957939 品番314-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ファッションのように「お洒落を持ち運ぶ」をコンセプトに、カラフルなデザインをあしらったステンレスボトルです。

商品タイプスクリュータイプ 材質本体:ステンレススチール(真空二重低熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×179 色(柄)レトロフラワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする