東亜金属
東亜金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
東亜金属の アウトドア・行楽用品
東亜金属の クッキング&テーブルウェア
OUTDOOR ステンレスマグボトル 380ml
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41957923
品番
314-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファッションのように「お洒落を持ち運ぶ」をコンセプトに、カラフルなデザインをあしらったステンレスボトルです。
商品タイプ
スクリュータイプ
材質
本体:ステンレススチール(真空二重低熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×179
色(柄)
レトロフラワー