平野鞄
ジャーメインギア 2室式トロリーボストン
マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせて対応できます。
色
黒
仕様
2段調節トロリーバー、正面:ネットポケット、上部:ファスナーポケット、着脱式取手、片側面(左側):ファスナーポケット、本体内部(上段):ファスナー付ネットポケット、2室式、マチW
材質
1680Dポリエスター、裏側:PVC加工
質量(g)
約3580
容量(L)
約100
寸法(cm)
65×35×36(43)、最大:69×35×38、最大高:107
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41995958
15177-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください