平野鞄
ラダーエリア ダッフルボストン 76cm
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、ショルダーベルト
材質
420Dナイロン
質量(g)
約950
容量(L)
約94
寸法(cm)
76×40×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996064
11195-01
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください