mizuno(ミズノ)
ミズノ イージーラン 2
普段履き、見た目を意識した一つ上のステップアップモデル。
用途
これからランニングを始める方に
ランニングを楽しみたい人に
仕様
カップインソール(取り外し可)
形状
ローカット
種類
ランニングシューズ
材質(アッパー)
合成繊維、人工皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約260(27cm)
足幅
2E相当
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42006826
J1GE193804265
26.5
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42006835
J1GE193810250
25
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006844
J1GE193810255
25.5
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006853
J1GE193810260
26
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006869
J1GE193810265
26.5
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006878
J1GE193810270
27
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006887
J1GE193810275
27.5
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006896
J1GE193810280
28
10:イエロー×ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
42006905
J1GE193803230
23
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006914
J1GE193803235
23.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006923
J1GE193803240
24
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006939
J1GE193803245
24.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006948
J1GE193803250
25
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006957
J1GE193803255
25.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006966
J1GE193803260
26
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006975
J1GE193803265
26.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006984
J1GE193803270
27
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42006993
J1GE193803275
27.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007009
J1GE193803280
28
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007018
J1GE193804250
25
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007027
J1GE193804255
25.5
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007036
J1GE193804260
26
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007045
J1GE193804270
27
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007054
J1GE193804275
27.5
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007063
J1GE193804280
28
04:グレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
42007079
J1GE193803230
23
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007088
J1GE193803235
23.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007097
J1GE193803240
24
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007106
J1GE193803245
24.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007115
J1GE193803250
25
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007124
J1GE193803255
25.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007133
J1GE193803260
26
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007149
J1GE193803265
26.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007158
J1GE193803270
27
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007167
J1GE193803275
27.5
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
42007176
J1GE193803280
28
03:ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください