グレービークック グリルDE活躍セット

グレービークック グリルDE活躍セット 和平フレイズ グレービークック グリルDE活躍セット 和平フレイズ

耐熱温度の高い鉄製だから、焼き物料理にぴったり。ガス火・IHなどのコンロで使うだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンにも使えて調理の幅が広がる
表面の細かな凹凸により、油なじみが良く丈夫で錆にも強いブルーテンパー材を使用
ファイバーライン加工による凹凸で、食材とランダムな点で接触し、油なじみも良くなるので通常の鉄フライパンに比べてこげにくく、こびりつきにくくなった
テーブルコンロのグリルは、庫内温度が石窯に近い温度環境で、ピザなどを調理すると一段と美味しく仕上がる。

表面処理ファイバーライン加工 内容量1個
注意
※テーブルコンロの機種によりグリルでの使用ができない場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GM-9208 42038037
GM-9208 42038037
42038037 GM-9208 本体:鉄(ブルーテンパー材・ファイバーライン加工)、着脱ハンドル:フェノール樹脂、ハンドル金具:鉄(黒塗装)
8,000
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
GM-9209 42038046
GM-9209 42038046
42038046 GM-9209 本体:鉄(ブルーテンパー材)、着脱ハンドル:フェノール樹脂、ハンドル金具:鉄(黒塗装)、蓋:ステンレス鋼、トング:ステンレス鋼
10,000
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
42038019 GM-9206 本体:鉄(ブルーテンパー材)、着脱ハンドル:フェノール樹脂、ハンドル金具:鉄(黒塗装)、蓋:ステンレス鋼
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
42038028 GM-9207 本体:鉄(ブルーテンパー材・ファイバーライン加工)、着脱ハンドル:フェノール樹脂、ハンドル金具:鉄(黒塗装)
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする