ソルディアIH対応フライパン
木目調のシリコーンハンドルで、すべりにくく、とっても持ちやすい。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ダイヤモンドコート」特殊ふっ素樹脂加工。
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)422
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)、外面:焼付塗装
寸法(cm)20
内容量1個
木目調のシリコーンハンドルで、すべりにくく、とっても持ちやすい。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ダイヤモンドコート」特殊ふっ素樹脂加工。