SUIグート 小判型洗い桶ゴム足付

SUIグート 小判型洗い桶ゴム足付 - 和平フレイズSUIグート 小判型洗い桶ゴム足付 - 和平フレイズ
(2件のレビュー)

水を流しながら洗っても、中の物が出にくい水切り穴付。
シンクをキズつけにくいゴム足付。

材質本体:ステンレス鋼、足部:合成ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42041853SUI-605058134.2×22.8×11.6
2,400
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
42041869SUI-605169938×25×12.6
2,800
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-20
用途: シンクで洗い物等
その他業種

かなり小さい印象でしたが、実際は邪魔にならずとても使いやすい大きさでした。またテンレスなので清潔に使えます。購入して本当に良かった商品でした。

対象商品 : 42041853
2021-09-06
用途: 洗い物
建設業・工事業

大満足です。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする