和平フレイズ
ジー・クック アイスピック
大きな氷も簡単に砕けます。
材質
針:ハガネ(クロムメッキ)、口金:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:天然木、尻金:鉄(クロムメッキ)
質量(g)
122
寸法(cm)
約4×3.7×13.9
品名・タイプ
アイスピック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044118
GC-235
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください