曜日別特売

ジー・クック ワインストッパー

ジー・クック ワインストッパー - 和平フレイズ

飲み残しのワインに栓ができます。

材質本体:亜鉛(クロムメッキ)、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)質量(g)31.8寸法(cm)約2.1×2.1×9.1品名・タイプボトルストッパー内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42044163GC-240
700
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする