和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの 料理道具 和平フレイズの フライパン・グリルパン 匠弥 ステンレス桜タンブラー 容量370mL 匠弥 ステンレス桜タンブラー 注文コード 42044373 燕の熟練彫金師による桜柄のタンブラー。金属にタガネを打ち込み、繊細な仕事で金型を彫る。味わい深い桜柄をお楽しみください。 材質18-8ステンレス鋼 容量(mL)370 質量(g)159 寸法(cm)約7.9×7.9×12.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TY-054 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42044373 TY-054 ¥3,000 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トルティーノ IH対応クックウェア4点セット パール金属 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ トルティーノ IH対応クックウェア6点セット パール金属 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ トルティーノ セラミック加工IH対応マルチポット<単品> パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 税込¥2,308~ ¥2,098~ VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン VISIONS 税込¥3,078~ ¥2,798~ 18-8 お好み焼用長皿 SUGICO(スギコ) 税込¥967~ ¥879~ VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン VISIONS 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 税込¥879~ ¥799~ ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> パール金属 税込¥1,318~ ¥1,198~ トルティーノ ふっ素加工IH対応深型フライパン<単品> パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トルティーノ ふっ素加工IH対応玉子焼<単品> パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ トルティーノ クックウェア専用ハンドル パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 税込¥934~ ¥849~ トルティーノ マルチポット用PC蓋 パール金属 税込¥307 ¥279 バスケットへ トルティーノ マルチポット用PC蓋 パール金属 税込¥351 ¥319 バスケットへ トルティーノ マルチポット用PC蓋 パール金属 税込¥395 ¥359 バスケットへ ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属 税込¥1,538~ ¥1,398~ ローサ ふっ素加工IH対応ディープフライパン パール金属 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパン鍋・フライパンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品