電子タバコアクセサリ/Ploom TECH/卓上充電器
充電しないときは、スタンドとしても使える。 卓上で手軽に充電できるPloomTECH専用卓上チャージャー。
- 付属品
- ケーブル×1
- 質量(g)
- 約20
- ケーブル長(m)
- 1
- 定格入力電圧(V)
- DC5
- 定格出力電流(A)
- 0.18
- 対応機種
- Ploom TECH(2018年10月以前に発売されている機種)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約45×30×36
- 発光色
- Ploom TECH充電時:レッド、Ploom TECH充電完了時:グリーン
- 定格入力電流(A)
- 0.25
- 保証期間
- 1年
- ケーブル
- USB(Type-A) to microUSB(Type-B)ストレート
- 定格出力電圧(V)
- 3.0~4.2
- 対象地域
- 日本
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















