曜日別特売

車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム(カール)

車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム(カール) - エレコム

スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめるカールケーブルタイプの車載用AUXオーディオケーブル。

色
ブラック
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)-Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620358MPA-C35CLMBK1.5(最大)
¥1,520
取扱い終了
42620367MPA-C35CLSBK1.0(最大)
¥1,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする