曜日別特売

ミニコンパスベル

ミニコンパスベル - 東京ベルミニコンパスベル - 東京ベル
(3件のレビュー)

上部にコンパスが付いたスリムデザイン
コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
スタイリッシュなアルマイトカラー
安心の日本製

取付径(Φmm)22または25.4材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)直径(Φmm)32質量(g)29内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422898TB-NC1アルマイトレッド
824
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422907TB-NC1アルマイトグリーン
824
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422916TB-NC1アルマイトブルー
824
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422925TB-NC1シルバー
824
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
62730407TB-NC1ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
46422934TB-NC1ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62730407TB-NC172811770TB-NC1画像準備中ベル TB-NC1 ミニコンパス ブラック東京ベル1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-06
用途: 自転車に
その他業種

方位磁石はゆっくり動くけど大丈夫でした。
ナビの補佐に使ってみます。

対象商品 : 46422916
2023-05-01
用途: 子供の自転車用
鉱業

子供に興味を持たせる為に購入しました。デザインや興味を示しましたので値段共に良い商品だと思います。

対象商品 : 46422907
2022-05-02
用途: 折りたたみ自転車に付ける
運輸・通信業

以前、丸い球体のミニコンパスを付けていたのですが、とても使いにくい物でした。
今回試しに購入したミニコンパスベルは、方位磁石の部分が走行中でも見やすく安定していて、
とても便利です。
響き渡る音でない、適度な金属音のベルも付いていて、自転車の前がスッキリしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする