降矢技研
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
1.8
2
2.5
2.8
3
3.5
4
5
6
10
16
ねじの呼び
選択してください
M1.2
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
M14
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42750637
2-11
鉄
なべ
2
M1.2
三価黒
0.25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750646
2-31
鉄
なべ
4
M1.2
三価黒
0.25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750655
3-11
鉄
なべ
2
M1.4
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750664
3-16
鉄
なべ
2.5
M14
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750673
3-21
鉄
なべ
3
M1.4
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750689
3-41
鉄
なべ
5
M1.4
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750698
3-47
鉄
なべ
6
M1.4
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750707
5-9
鉄
なべ
2
M1.7
三価黒
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750716
5-14
鉄
なべ
2.5
M1.7
三価黒
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750734
6-5
鉄
なべ
1.8
M2.0
三価黒
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750743
6-7
鉄
なべ
2
M2.0
三価黒
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750786
9-9
鉄
なべ
2.8
M2.6
三価黒
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750804
9-35
鉄
なべ
6
M2.6
三価黒
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750829
9-57
鉄
なべ
16
M2.6
三価黒
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750725
5-19
鉄
なべ
3
M1.7
三価黒
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750759
6-22
鉄
なべ
3.5
M2.0
三価黒
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750768
6-37
鉄
なべ
5
M2.0
三価黒
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750777
6-43
鉄
なべ
6
M2.0
三価黒
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750795
9-21
鉄
なべ
4
M2.6
三価黒
0.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750813
9-45
鉄
なべ
10
M2.6
三価黒
0.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください