曜日別特売

イージーラン2

イージーラン2 - mizuno(ミズノ)

普段履き、見た目を意識した一つ上のステップアップモデル。

用途
これからランニングを始める方に
ランニングを楽しみたい人に
仕様
カップインソール(取り外し可)
形状
ローカット
色
ブラック×ピンク×グレー
種類
ランニングシューズ
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成繊維・人工皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約220(24.5cm片方)
足幅
2E相当の方向け
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608907J1GF193865
¥5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする