曜日別特売

車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン(カール)

車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン(カール) - エレコム

iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめるカールケーブルタイプの車載用AUXオーディオケーブル。

用途
iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 使用時に合わせてケーブルが伸び縮みするカールケーブルタイプです。未使用時はコンパクトに収納可能です。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
色
ブラック
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど
プラグ
金メッキ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607254MPA-CL35CLMBK(最大)1.5-
¥3,570
取扱い終了
43607263MPA-CL35CLSBK(最大)1.0対応
¥3,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする