電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/2USBポート(自動識別)/3.4A/USBA-microBケーブル1.0m付属
12/24V車に対応するiQOS用車載充電器。自動認識ICを搭載し、スマホなどのその他機器も急速充電可能。合計最大5V/3.4Aの高出力で2台同時充電もできます。約100cmのmicroUSBケーブルを付属。
- 用途
- 自動車のアクセサリソケットからUSBポートや付属のmicroUSBケーブルを介してiQOSやスマートフォンなどを充電できる車載充電器です。 USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。 付属のmicroUSBケーブルは長さ約100cm、2芯ケーブル仕様で屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。 USBポートを2口搭載し、2台同時充電も可能です。(合計最大出力3.4Aまで) USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
- 付属品
- ケーブル×1
- 質量(g)
- 本体約22(付属ケーブル約23)
- コネクタ形状
- USB(Type-A)ポート(メス)×2
- 定格入力電圧(V)
- DC12/24
- 定格出力電流(A)
- 合計最大出力3.4各ポート最大3
- 対応機種
- iQOSまたは合計最大5V/3.4Aまでの出力で充電可能な機器
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 30×61×30(突起部含まず)
- 発光色
- ブルー
- 機能
- USBポートにおまかせ充電機能
- 使用電源
- アクセサリソケット
- 保証期間
- 1年
- 使用地区
- 日本
- ケーブル
- USB(Type-A) to microUSB(Type-B)ストレート 二芯ケーブル
- 適合ソケット
- Φ20.8mm~Φ22.0mm
- 定格出力電圧(V)
- DC5
- ケーブル長(cm)
- 約100
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















