曜日別特売

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/マウスピース

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/マウスピース - エレコム
(1件のレビュー)

Ploom TECH+をいつでも清潔に使える、使い捨てタイプのマウスピース。

用途
Ploom TECH+ をいつでも清潔に吸うことが出来るマウスピースです。 1つ1つ包装された使い捨てタイプのため、いつでも清潔な状態で吸うことが出来ます。 口当たりの良いデザインで快適な吸い心地を実現。 キッチン用品等に使われる食品工業用シリコンを採用しているため、安心してご使用いただけます。
セット内容
マウスピース 20個
材質
マウスピース:シリコン
対応機種
Ploom TECH+ (2019年発売モデル)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607787ET-PTPMP1BKクリアブラック
2,280
取扱い終了
43607796ET-PTPMP1RDクリアレッド
2,280
取扱い終了
43607805ET-PTPMP1WHクリアホワイト
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43607787
2019-10-10
用途: 仕事の合間に
古美術商ニッシンサービス業

最初はTECH+のマウスをオーダーしたつもりがアルコールテスターのマウスをオーダーしてしまいました(笑)その後この商品をオーダーした次第です。商品到着早速使用してみたらペイパーの吸い込みが凄いです。ただカプセルホルダーをゴールドに変えたところでブラックでは隠れてしまうので次回からはクリアで注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする