電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/ストラップ付レザーケース
使うほどに手に馴染むスプリットレザーを採用。 スマートに持ち運んで使用できるPloom TECH+用ストラップ付きレザーケース。
- 用途
- Ploom TECH+ を首から下げたり、ポケットに入れたりすることでスマートに持ち運びできるストラップ付きレザーケースです。 フラップの留め位置を調整することで、Ploom TECH+ 単体でも、マウスピースを装着したPloom TECH+ でも収納可能です。 使うほどに手に馴染むスプリットレザーを採用したPloom TECH+ 用レザーケースです。 首からかけるのに便利なネックストラップが付いています。 胸ポケットに入れて持ち運ぶときは、マグネットフラップでポケットに留めて持ち運び可能です。 Ploom TECH+ を出し入れしやすいハード素材の芯材を採用しています。
- セット内容
- ケース、ネックストラップ
- 材質
- 表面:ポリウレタン・牛革、裏地:ポリエステル、芯材:PVC、ストラップ:牛革
- 対応機種
- Ploom TECH+ (2019年発売モデル)
- ストラップ長(mm)
- 約380
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















