曜日別特売

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/メタルクリップ

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/メタルクリップ - エレコム

Ploom TECH+を便利に持ち運べる。 胸ポケットやバッグにクリップ止め出来る、高級感のある表面加工を施したメタルクリップ。

用途
Ploom TECH+ を便利に持ち運べるようにするメタルクリップです。 高級感のある表面加工を施した金属クリップです。 胸ポケットやバッグなどへの装着に便利なクリップが付いています。
セット内容
クリップ
材質
クリップ:スチール
対応機種
Ploom TECH+ (2019年発売モデル)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607848ET-PTPCP1BKブラック
1,750
取扱い終了
43607857ET-PTPCP1GDゴールド
1,750
取扱い終了
43607866ET-PTPCP1WHホワイト
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする