曜日別特売

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/オールインワンポーチ

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/オールインワンポーチ - エレコム

Ploom TECH+をコンパクトにまとめて持ち運べる。Ploom TECH+と予備のたばこカプセルを収納できるカジュアルデザインのペンケース型オールインワンポーチです。

用途
Ploom TECH+ 用のペンケース型オールインワンポーチです。 Ploom TECH+ を使用する際に必要な予備のたばこカプセルとPloom TECH+ 本体をコンパクトに収納可能です。 ポーチを開けた状態でPloom TECH+ 本体やたばこカプセルのブリスターパッケージの飛び出しを防ぐ固定ベルト付きです。 ポケットなどにも入れやすい、スリム設計です。 ファブリック素材を使用したカジュアルデザインです。
セット内容
ケース本体
材質
表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル
対応機種
Ploom TECH+ (2019年発売モデル)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607875ET-PTPAP2BKブラック
3,170
取扱い終了
43607884ET-PTPAP2BUブルー
3,170
取扱い終了
43607893ET-PTPAP2GYグレー
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする