曜日別特売

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/オールインワンソフトレザーケース

電子タバコアクセサリ/Ploom TECH+/オールインワンソフトレザーケース - エレコム

Ploom TECH+をコンパクトにまとめて持ち運べる。 Ploom TECH+に必要なものをまとめて収納し、スリムに持ち運べるPloom TECH+用オールインワンケース。

用途
Ploom TECH+ に必要なものをまとめて収納し、スリムに持ち運べるPloom TECH+ 専用オールインワンソフトレザーケースです。 Ploom TECH+ を使用する際に必要な予備のたばこカプセル、USBケーブルとPloom TECH+ 本体をコンパクトに収納可能です。 開け閉めが簡単なマグネットフラップを採用しています。 ポケットなどにも入れやすい、スリム設計です。 手触りが良く、高級感あふれるソフトレザー素材を使用しています。
セット内容
ケース本体
材質
表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
対応機種
Ploom TECH+ (2019年発売モデル)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607909ET-PTPAP1BKブラック
3,530
取扱い終了
43607918ET-PTPAP1BRブラウン
3,530
取扱い終了
43607927ET-PTPAP1BUブルー
3,530
取扱い終了
43607936ET-PTPAP1RDレッド
3,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする