電子タバコアクセサリ/Ploom TECH/ホルダー/ブラック
タバコ用デバイス「プルーム・テック」(Ploom TECH)を便利に持ち運べる。 胸ポケットにクリップ止めをしたり、ストラップで首からかけて持ち運べる Ploom TECH専用ホルダー。
- 用途
- タバコ用デバイス「プルーム・テック」(Ploom TECH)を便利に持ち運べるようにするPloom TECH専用ホルダーです。 胸ポケットへの装着に便利なクリップが付いています。 首からかけるのに便利なネックストラップが付いています。 ネックストラップには、強い力で引っ張られた際に外れる安全装置が付いています。 バッテリー側に装着しておくことで、カートリッジだけを交換して使用可能です。 Ploom TECH装着部には、傷をつけにくいシリコンパーツを採用しています。
- セット内容
- クリップ、ネックストラップ
- 材質
- クリップ:ポリカーボネート・シリコン、ネックストラップ:シリコン
- 対応機種
- Ploom TECH(2016年発売モデル)、VITACIG、VITAFUL 使い捨てタイプ、VITABON、VCC、eVita、VITAFUL 充電式タイプ、VITACIG EXCALIBUR、choistick、C-Tec、トップランド 電子タバコ 使い切りタイプ
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















