電子タバコアクセサリ/Ploom TECH/オールインワンソフトレザーケース
タバコ用デバイス「プルーム・テック」(Ploom TECH)をコンパクトにまとめて持ち運べる。 Ploom TECHに必要なものをまとめて収納し、スリムに持ち運べるPloom TECH用オールインワンケース。
- 用途
- タバコ用デバイス「プルーム・テック」(Ploom TECH)に必要なものをまとめて収納し、スリムに持ち運べるPloom TECH専用オールインワンソフトレザーケースです。 Ploom TECHを使用する際に必要なバッテリー、カートリッジ、たばこカプセル、USBチャージャーをコンパクトに収納可能です。 開け閉めが簡単なマグネットフラップを採用しています。 Ploom TECH本体の落下を防ぐ、落下防止スナップが付いています。 ポケットなどにも入れやすい、スリム設計です。 手触りが良く、高級感あふれるソフトレザー素材を使用しています。
- セット内容
- ケース本体
- 材質
- 表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
- 対応機種
- Ploom TECH(2016年発売モデル)、VITACIG、VITAFUL 使い捨てタイプ、VITABON、VCC、eVita、VITAFUL 充電式タイプ、VITACIG EXCALIBUR、choistick、C-Tec、FLEVO
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















