セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラ幅W(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43609695
MR3812LI-100WD
70
100
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,140
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609713
MR3812LI-200WD
70
200
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609738
MR3812LI-300WD
70
300
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609756
MR3812LI-400WD
70
400
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609774
MR3812LI-500WD
68
500
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609799
MR3812LI-600WD
57
600
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609808
MR3812LI-100WN
70
100
38.1×1.2
無し
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609826
MR3812LI-200WN
70
200
38.1×1.2
無し
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609844
MR3812LI-300WN
70
300
38.1×1.2
無し
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609869
MR3812LI-400WN
70
400
38.1×1.2
無し
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609887
MR3812LI-500WN
68
500
38.1×1.2
無し
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609905
MR3812LI-600WN
57
600
38.1×1.2
無し
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609704
MR3812LI-150WD
70
150
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
900
取扱い終了
返品不可
43609729
MR3812LI-250WD
70
250
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
43609747
MR3812LI-350WD
70
350
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
43609765
MR3812LI-450WD
68
450
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
43609783
MR3812LI-550WD
57
550
38.1×1.2
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
43609817
MR3812LI-150WN
70
150
38.1×1.2
無し
¥
570
取扱い終了
返品不可
43609835
MR3812LI-250WN
70
250
38.1×1.2
無し
¥
680
取扱い終了
返品不可
43609853
MR3812LI-350WN
70
350
38.1×1.2
無し
¥
770
取扱い終了
返品不可
43609878
MR3812LI-450WN
68
450
38.1×1.2
無し
¥
870
取扱い終了
返品不可
43609896
MR3812LI-550WN
57
550
38.1×1.2
無し
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300