300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W60

300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W60 MOTUL
(1件のレビュー)

OFF ROAD 15W60は、オフロード走行でのジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、
摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、
高粘度指定の輸入オフロードバイクやモタードバイク、エンデューロでの使用に最適なほか、
ビッグボア・エンジンやヴィンテージバイク、クラッチの滑りやすくなったオンロード用バイクでの使用にも適しています。

用途4サイクル2輪(オフロード)用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43616887 11104611 1缶(1L) 100%化学合成(エステルコア) 15W-60
4,000
 
 
取扱い終了
43616896 11104611 1箱(1L×12缶) 100%化学合成(エステルコア) 15W-60
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43616887
2022-03-18
用途:
エンジンオイルの交換
モトガレージオカダ 様

いろいろなオイルを使いましたがこのオイル以外は使う気になりません素晴らしいオイルをありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする