PS バッテリー

PS バッテリー BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)
充電制御車にも最適

定格電圧(V)12 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
総高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43775945 PSR-85D26R 173 200 26 R 56 85D26R 222 17.7
44,000
15,900
17,490 (税込)
当日出荷
43775875 PSR-40B19L 127 202 19 L 28 40B19L 224 9.2
15,300
 
 
取扱い終了
43775884 PSR-40B19R 127 202 19 R 28 40B19R 224 9.2
15,300
 
 
取扱い終了
43775893 PSR-55B24L 129 202 24 L 36 55B24L 224 12.4
29,400
 
 
取扱い終了
43775909 PSR-55B24R 129 202 24 R 36 55B24R 224 12.4
29,400
 
 
取扱い終了
43775918 PSR-75D23L 173 200 23 L 52 75D23L 222 15.6
42,300
 
 
取扱い終了
43775927 PSR-75D23R 173 200 23 R 52 75D23R 222 15.6
42,300
 
 
取扱い終了
43775936 PSR-85D26L 173 200 26 L 56 85D26L 222 17.7
44,000
 
 
取扱い終了
43775954 PSR-95D31L 173 200 31 L 64 95D31L 222 19.9
47,800
 
 
取扱い終了
43775963 PSR-95D31R 173 200 31 R 64 95D31R 222 19.9
47,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43775875 PSR-40B19L 65878307 PSA-40B19L PSA-40B19L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878307 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775884 PSR-40B19R 65878316 PSA-40B19R PSA-40B19R AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878316 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775893 PSR-55B24L 65878325 PSA-55B24L PSA-55B24L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878325 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775909 PSR-55B24R 65878341 PSA-55B24R PSA-55B24R AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878341 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775918 PSR-75D23L 65878350 PSA-75D23L PSA-75D23L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878350 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775927 PSR-75D23R 65878359 PSA-75D23R PSA-75D23R AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878359 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775936 PSR-85D26L 65878368 PSA-85D26L PSA-85D26L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878368 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775954 PSR-95D31L 65878386 PSA-95D31L PSA-95D31L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878386 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43775963 PSR-95D31R 65878395 PSA-95D31R PSA-95D31R AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878395 AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43775893
2024-05-05
用途:
バッテリ交換

7年使ったmonotaroバッテリと交換。
今回は同サイズでやや重いboschにした。
10%引きのタイミングで買えば、それほど高くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする