1/2”sqエアーインパクトレンチ(軽量/コンパクト)
- 仕様
- 軽量/コンパクトタイプ
- 全長(mm)
- 120
- 質量(kg)
- 1.2kg
- 使用圧力(MPa)
- 0.6
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 空気消費量(L/min)
- 420
- 差込角(inch)
- 1/2”
- 吸入口サイズ
- Rc1/4”
- 最大トルク
- 850N・m
- 使用コンプレッサ
- 2.2kw
- 内容量
- 1個
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23






















