エスコ
-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ
測定範囲(℃)
-30/650
精度
・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方
測定機能
・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータ
メモリー容量
内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)
測定波長
7.5-14μm
フォーカス
固定フォーカス
画素数
160×120ピクセル
インターフェイス
・無線LAN ・USB2.0microB
内容量
1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102233
EA701ZB-2A
オープン
¥
278,000
¥
305,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください