エスコ
350x300mmカウンタークロス(ブルー)
色
青
仕様
抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔な ふきんです。
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
枚数
100枚
シートサイズ
350×300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124606
EA929HG-17
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください