エスコ
M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
(1件のレビュー)
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M3×6mm
頭部形状
六角穴付き
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133216
EA949MV-306
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください