エスコ
800x500x710mmデスク(折畳式/チェアー付)
コンパクトで機能的な折りたたみデスクとチェアーのセットです。
高さ(mm)
710
幅(mm)
800
奥行(mm)
500
仕様
折り畳み式
材質
天板:MDF(PVC貼り) フレーム:スチール
質量(kg)
デスク:7.5 チェアー:2.5
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
デスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、 チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135578
EA954HC-39
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください