曜日別特売

自動盤用溝入れ工具

自動盤用溝入れ工具 - 京セラ
スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー)レンチFT-8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
適合チップ
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44372643KGBFR1220H-16FJCT-100-2020
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44372659KGBFR1625H-16FJCT-100-25-
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44372668KGBFR2025H-16FJCT-100-25-
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373779KGBFSR1010JX-1610-GBF32L/R タイプ10-
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373788KGBFSL1010JX-1610-GBF32L/R タイプ10-
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373797KGBFSR1212JX-1612-GBF32L/R タイプ12-
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373806KGBFSL1212JX-1612-GBF32L/R タイプ12-
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373815KGBFSR1616JX-1616-GBF32L/R タイプ16-
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373824KGBFSL1616JX-1616-GBF32L/R タイプ16-
17,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする