デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ - アズワンデジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ - アズワンデジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ - アズワン

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。

寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
測定周期
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776193TX10-021ch多機能1-591-12-20約1秒/回
37,000
36,900
40,590(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776209TX10-032ch多機能1-591-13-20約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)
41,000
40,900
44,990(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする