300ファイバー(カラーレス) 1Lsprayable
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)150~350
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
内容量1本(1000mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44783988 | - | 44025854 | 300カラーレス 1Lsprayable |
![]() |
ノックスドール300カラーレス | Noxudol(ノックスドール) | 1本(1000mL) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |