TESTO440用 無線ハンドル

TESTO440用 無線ハンドル - testo(テストー)

各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。
コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。
接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。
またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。

用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450641370554 1111
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする