testo(テストー)
TESTO440用 アタッシュケース
testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
用途
440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用
トラスコ品番
127-2549
材質
プラスチック
幅(mm)
130
質量(kg)
4
高さ(mm)
520
奥行(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064207
0516 4900
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください