曜日別特売

デジタルゲージ

デジタルゲージ - TIPTOP
(1件のレビュー)

照明付きで暗いところでも正確に測れます。自動電源OFF機能付き(約30秒で電源OFF)ボタン長押しでも電源OFF可能。PSI、Bar、kgf/cm2、Kpaの4種類で計測ができます。

用途
タイヤのエア圧を計測できるタイヤゲージ
測定範囲(mm)
PSI:0~100、Bar:0~7.0、kgf/cm2:0~7.0、Kpa:0~700
電源
コイン電池(CR2032、LR44)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076213AG-12
¥3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076213
2020-01-27
用途: Motorcycle tyre
製造業

Reasonable price and fast delivery.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする