曜日別特売
AG-12 デジタルゲージ TIPTOP 45076213

デジタルゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
45076213
品番
AG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

照明付きで暗いところでも正確に測れます。自動電源OFF機能付き(約30秒で電源OFF)ボタン長押しでも電源OFF可能。PSI、Bar、kgf/cm2、Kpaの4種類で計測ができます。

用途
タイヤのエア圧を計測できるタイヤゲージ
測定範囲(mm)
PSI:0~100、Bar:0~7.0、kgf/cm2:0~7.0、Kpa:0~700
電源
コイン電池(CR2032、LR44)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076213
2020-01-27
用途: Motorcycle tyre
製造業

Reasonable price and fast delivery.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする