フューエルシステムトリートメント
特殊な摩擦緩和剤と潤滑剤を配合していることにより、シリンダー上部の燃料が通過する場所にあるエンジンパーツの摩擦を効果的に減少させることができます。
(通常では、エンジンオイルでの潤滑が不十分な場所です。)
この摩擦を減少させることにより、スロットルレスポンスが早くなり加速力、総合的パワー及びエンジン性能がそれぞれ改善されます。
今までに燃料系統清浄剤を使用していないエンジンまたは、48000km以上走行のエンジンにはガソリン満タン時、約80Lに対し、本剤を1本注入します。
これを2回続けて行います。(2回目の燃料を使い切った時に、オイルフィルター交換とオイル交換を行って下さい。)
燃料系統が清浄された後も、最良の性能をキープさせるため約4800km走行毎に本剤をガソリン約60Lに対して1本を使用します。
新車時から定期的に使用することによって、燃料系統全てがクリーンな状態となり、新車時のエンジン性能を維持していくことができます。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(473mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























