リングイーズ
(1件のレビュー)化学薬品を含む添加剤が消耗するとベースオイルが酸化し、金属表面に粘着性のある液膜(ワニス)ができ、汚れや摩耗細片と結合してエンジンスラッジを発生させます。
このワニスによりバルブステムや油圧リフターが自由に可動しなくなります。
又、スラッジもオイルの流路を詰まらせ潤滑不良を引き起こします。
そしてピストンリングの後ろに溜まったスラッジが原因でリングがリンググループ(溝)に膠着し、べ夕付いてしまいます。
このため燃焼ガスがリングを通過してクランクケースの方に吹き込んでしまい、ブローバイを引き起こします。
このブローバイによりシリンダー内の圧力が低下してエンジンの出力パワーを低下させます。
リングがべ夕付いて膠着してしまうことにより、オイルが燃焼室内に入り込んで燃焼し、エンジン性能を低下させる不純物を発生させます。
リングイーズは、金属表面のガムとワニスを除去しスラッジを分解してエンジンのパワーと性能を回復させます。
オイル交換毎に、RING?EEZEl本をクランクケースに添加して下さい。
オイルフィルターはその都度必ず取り替えて下さい。
【オイルに対し、添加率8%~13%】
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(355mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 45504105
2019-10-02
用途: オイル交換時に
建設業・工事業
まだ使用していませんが、オイル消費をする車両に使用する予定です。他店より安く送料の事まで考えると価格的に満足しています。























