WIZ'A
ドリル刃セット
クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途
木材の研削に
全長(mm)
92
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)
10、深穴加工:40
軸
六角軸
適合材
一般木材
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min
-1
)
600~1300
内容量
1本
注意
※使用前に、変形やひび割れ等の異常が無いか確認してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842808
ZAC-10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください