スエヒロ砥石 スエヒロ砥石の 厨房用品 スエヒロ砥石の 料理道具 スエヒロ砥石の 包丁・ナイフ・砥石 業務用荒砥石 粒度180 業務用荒砥石 注文コード 45843456 注文コード 45843456 注文コード 45843456 意匠登録第763937号 用途業務用・荒研用 仕様台:取外し自在ゴム付、三丁掛 粒度180 寸法(mm)205×75×50 色グリーン 質量(g)1434 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GCK-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45843456 GCK-3 ¥5,500 ¥5,498 ¥5,498 ¥6,048 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 貝サキ 関兼常 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ヴォストフ ダイヤモンド 小判スチール棒4480-23 23cm cotta 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 黒打舟行包丁 ファインクラフト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ヴォストフ スチール棒 丸3039700726 26cm cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 刃物キラリン 包丁研ぎ cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 パン切 関兼常 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ヴォストフ スチール棒 丸3039700729 29cm cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 黒打菜切包丁 ファインクラフト 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 両面砥石 #240 #1000 oxtos 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳 関兼常 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 出刃 関兼常 税込¥20,878~ ¥18,980~ 黒打舟行 包丁 ファインクラフト 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ 関兼常 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ サービス用オイスターナイフ 関兼常 税込¥406 ¥369 バスケットへ 黒打アジ切包丁 ファインクラフト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 波刃が砥げるシャープナー cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 砥石 中砥 赤門前DX(No.1000)大 cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 牛刀 関兼常 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石砥石・包丁差し砥石・シャープナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。砥石の種類と砥ぎ方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/ 参考になった 2023-03-20 「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります 砥石・シャープナー 包丁差し シェアする マイページ 最近見た商品