メイン
スエヒロ砥石
業務用荒砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45843456
品番
GCK-3
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
意匠登録第763937号
用途
業務用・荒研用
仕様
台:取外し自在ゴム付、三丁掛
粒度
180
寸法(mm)
205×75×50
色
グリーン
質量(g)
1434