レインX雨はじきガラスクリーナー
スプレーして拭くだけ!!汚れを落として雨もはじく
汚れ落とし&撥水コーティング
ガラスクリーニング効果に、撥水効果をプラス
油膜落とし成分配合
クリーニング効果がアップ、油膜等のしつこい汚れも簡単除去
世界標準の大容量トリガータイプ
たっぷり素早く使える680mlトリガーボトル
- 容量(mL)
- 680
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1個(680mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45849239 | 16 | 43115583 | 8516 | ![]() | RAIN・X アメハジキクリーナー | 錦之堂 | 1個(680mL) | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました |












![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)










